Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier No.3 Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1606666080A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier No.3 Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1606666080A
Kopierpapier No.3 Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1606666080A
Kopierpapier No.3 Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1606666080A
Kopierpapier No.3 Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1606666080A
Kopierpapier No.3 Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1606666080A
Kopierpapier No.3 Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1606666080A
Kopierpapier No.3 Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1606666080A
Kopierpapier No.3 Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1606666080A
Kopierpapier No.3 Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1606666080A
Kopierpapier No.3 Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß STEINBEIS K1606666080A
Artikel-Nr.:
     639-201197
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     K1606666080A
EAN/GTIN:
     4260074845181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Qualitätspapier für anspruchsvolle Office-Kommunikation mit besten Resultaten bei Grafiken, Diagrammen, Präsentationen, Rechnungsformularen – multifunktional einsetzbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
500
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
beidseitig bedruckbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier steinbeis a4 80g/m² 100% altpapier weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, Xerographiepapier, Hochleistungspapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Glossypapier, Spezialpapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Glossypapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Seidenmattpapier, Farblaser-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
676
1
€ 5,95*
ab € 4,13*
€ 4,13*
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 4,14*
1 Tag
155
1
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 4,47*
1 Tag
77
1
€ 5,49*
ab € 4,78*
€ 4,78*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,27*
€ 6,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,01254* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
50067C
ab € 5,34*
Ähnlich
Saveco
100000009
ab € 4,83*
Ähnlich
Steinbeis Papier
35280292
ab € 6,60*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,45*
Ähnlich
Steinbeis Papier
€ 6,61*
Ähnlich
Steinbeis Papier
€ 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.