Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft Quart, 80g/m², 20 Blatt, Lin.R1, kariert URSUS Formati 060561061


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heft Quart, 80g/m², 20 Blatt, Lin.R1, kariert URSUS Formati 060561061
Heft Quart, 80g/m², 20 Blatt, Lin.R1, kariert URSUS Formati 060561061
Heft Quart, 80g/m², 20 Blatt, Lin.R1, kariert URSUS Formati 060561061
Heft Quart, 80g/m², 20 Blatt, Lin.R1, kariert URSUS Formati 060561061
Heft Quart, 80g/m², 20 Blatt, Lin.R1, kariert URSUS Formati 060561061
Heft Quart, 80g/m², 20 Blatt, Lin.R1, kariert URSUS Formati 060561061
Heft Quart, 80g/m², 20 Blatt, Lin.R1, kariert URSUS Formati 060561061
Heft Quart, 80g/m², 20 Blatt, Lin.R1, kariert URSUS Formati 060561061
Heft Quart, 80g/m², 20 Blatt, Lin.R1, kariert URSUS Formati 060561061
Heft Quart, 80g/m², 20 Blatt, Lin.R1, kariert URSUS Formati 060561061
Artikel-Nr.:
     639-060561061
Hersteller:
     URSUS
Herst.-Nr.:
     060561061
EAN/GTIN:
     9002244065273
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Lineatur R
Rechenheft R
Schulheft
Formati Schulprodukte werden aus hochwertigem Pure Impact Recyclingpapier hergestellt, sind klimaneutral und mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem Blauen Engel ausgezeichnet. Formati - hilft dir in der Schule, Zahlen lernen, Rechnen verstehen: Abgerundete Ecken und eingerückter Zeilenblock mit Farbrand. Lineatur erleichtert das Schreiben von geraden und schlanken Zahlen, Mittellinie dient als Hilfslinie, Farbige Hinterlegung der Zwischenräume
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
20
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
100 % Recyclingpapier
Farbe des Einbandes:
grün
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
quart
Weitere Suchbegriffe: Schulhefte, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, schulheft lineatur r, schulheft, schulheft formati, Schreibheft, Heft, Quart, Formati, Format, 270137
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
2
€ 5,49*
ab € 1,43372*
€ 2,50372*
10 Tage
84
2
€ 5,87*
ab € 1,58*
€ 2,78*
Lager 639
84
2
€ 4,99*
ab € 1,91*
€ 3,28*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,0955* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.