Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formati R.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formati R.1
Formati R.1
Formati R.1
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100370599
Hersteller:
     Formati
Herst.-Nr.:
     60561061
EAN/GTIN:
     9002244065273
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Lineatur R
Rechenheft R
Schulheft
6 x 6 mm kariert
Erleichtert das gerade und schlanke Schreiben der Zahlen, denn sie können von Eckpunkt zu Eckpunkt gezogen werden. Die Mittellinie dient als Hilfslinie – speziell bei symmetrischen Zahlen.

Einrücken des Zeilenblockes
Der vorgegebene Rand zeigt an, wo es losgeht und aufhört. Vorbei ist es mit dem mühsamen Randziehen per Hand! Zusätzlich bietet der Farbrand Platz für Anmerkungen der Lehrerin/des Lehrers.

Farbige Hinterlegung der Zwischenräume
Zur Unterscheidung der Schreibfläche von dem Zwischenraum, der frei gelassen werden muss. Klare Erkennbarkeit der Zeilen – kein „Herumrutschen“ mehr beim Rechnen (mühelose Orientierung im Raum).

Abgerundete Ecken
Beugen dem Entstehen von „Eselsohren“ vor – für mehr Sauberkeit und Ordnung in der Schultasche.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
240 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Blätteranzahl
20 Blätter
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Material
Papier
Recycling papier
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43372*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,07169* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,50372*
€ 2,97943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14372*
€ 2,55103
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99372*
€ 2,37253
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,93372*
€ 2,30113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88372*
€ 2,24163
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43372*
€ 1,70613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.