Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FORM060561061 Herst.-Nr.: 060561061 EAN/GTIN: 9002244065273 |
| |
|
| | |
| - Format Quart 195 x 240 mm
- Heft 20 Blatt
- Lineatur 6x6 mm kariert
- Papier 80 g/qm
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 20 Blatt | Blattformat: | 19,5x24cm | Breite: | 195 mm | Bruttogewicht: | 0.091 kg | Höhe: | 240 mm | Lineatur: | R.1 | Marke: | Formati | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulhefte, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, schulheft lineatur r, schulheft, schulheft formati, Schreibbuch, Schreibheft |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,43372* | € 2,50372* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 1,58* | € 2,78* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,91* | € 3,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,079* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|