| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51672-120034103000015-46 Herst.-Nr.: 120034103000015 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Jacke, Hose, Gießermantel und Ärmelschürze bieten wir in dem widerstandsfähigen Material KF-3/Z in verschiedenen Ausführungen an. Gefütterter Stehkragen mit flammhemmendem Baumwollfutter - Front mit durchgehendem innenliegenden Klettverschluss - alle Nähte mit FR-Garn - Länge: ca. 130 cm. - Farbe Silbe Weitere verfügbare Länge: 140 cm auf Anfrage. Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flammhemmend Unterwäsche, flammhemmende Bekleidung, Arbeitsbekleidung flammhemmend, Unterhemd, Funktionsunterhemd, Funktionsunterwäsche, flammhemmende Arbeitsjacke, flammhemmende Jacke, 7kA, Mantel 7kA, Schweisserjacke, Schweißerjacke, Schweißbekleidung, Schweißerbekl |
| | |
| |