| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51672-090441k0490002040-40 Herst.-Nr.: 090441k0490002040-40 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| CHILLROOM PSA für Arbeiten in mäßiger Kälte bei Temperaturen zwischen 0 °C und 10 °C. BEWEGUNGSINTENSITÄT: normal - 2-farbig - dicht schließender Kragen aus Webpelz mit Klettverschluss - Brusttasche links mit Reißverschluss - 2 Fronttaschen - abgedeckter Frontreißverschluss - Strickbündchen - Taillen-Gummizug im Rücken - umlaufendes Reflexband - keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 2047 und EN 17353 - leichtere Vlies-Isolierung Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Webpelz-Jacke, Webpelzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, damenjacke rot, damen jacke, kälteschutzjacke tempex, Kälteschutz, Kältelager, Kältelagerjacke, Kommissionierjacke, Cold Store, -49°C, Kälte-PSA, Kälteschutzhose, Kältehose, Kältelagerbekleidung, Kältebekleidung |
| | |
| |