| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51666-pyroxt-l Herst.-Nr.: PYROXT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vor der Gefahr von Flammeneinwirkungen bietet zertifizierte Flammschutzkleidung (FSK) einen entsprechenden Schutz (z. B. Nomex ® ; EN 14116 Index 1/0/0), aber Flammschutzkleidung bietet keinen Schutz vor Chemikalien! Vor der Gefahr von Chemikalieneinwirkungen bietet zertifizierte Chemikalienschutzkleidung einen entsprechenden Schutz (z. B. Zytron ® ; EN 14605), aber Chemikalienschutzkleidung bietet keinen Schutz vor Flammeinwirkungen! Falsche, wenn auch gängige Lösung: Chemikalienschutzkleidung wird über der FSK getragen! Einfache Einwegoveralls bestehen aus Polypropylen und/oder Polyethylen, bzw. aus Polymeren. Sie können sich entzünden und brennen. Geschmolzene Tropfen des Materials können möglicherweise das Feuer weiter schüren und erhöhen gravierend das Verletzungsrisiko. Das geschmolzene Material „backt“ auf der FSK fest und gibt eine massive Konvektionshitze an den Träger ab. Flammhemmende Einwegkleidung ist eine sichere Alternative für Anwendungen mit möglichen Berührungen mit Feuer, da das Material nicht entflammbar ist. wird und Sie nicht im Stich lässt. - Material: Zellulose/Polyester - flammhemmend - mit Kapuze - Arm-, Bein- und Taillengummi - Reißverschlussabdeckung - beidseitig antistatisch CE Kat. III, Typ 5, 6 EN 13982-1, partikeldicht EN 13034, begrenzt spritzdicht EN 1149-1, antistatisch EN 14116, Index 1/0/0 flamm- hemmend selbstverlöschend Farbe: blau Größen: M, L, XL, 2XL, 3XL VE: 25 Stück Weitere Beschreibung und technische Daten, Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 gr.l, flammschutz overall, einmalanzug blau, Schutzanzug, Chemikalienanzug, Overallanzug, Overallschutzanzug |
| | |
| |