| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51666-ps1b-3xl Herst.-Nr.: PS1B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mit dem ProSafe® 1 Schutzanzug bieten wir einen atmungsaktiven, antistatischen Einweg-Overall für die tägliche Anwendung im Arbeitsumfeld. Das weiße, vierlagige SMMS-Material sorgt für eine Einordnung in die CE Kategorie III, Typ 5 und 6 sowie EN 13982-1, EN 13034, EN 1149-5 und EN 1073-2. Der Materialmix garantiert Atmungsaktivität und umfangreichen Schutz. Auch die Passform kommt beim ProSafe® 1 Schutzanzug nicht zu kurz. Aufgrund einer dreiteiligen Kapuze mit Gummizug, der ebenfalls dreiteiligen Schritteinlage, innenliegender Nähte und strapazierfähigen Arm-, Bein- und Taillengummis, sitzt der ProSafe® 1 Overall bei Damen und Herren gleichermaßen bequem. - 4-lagiges SMMS-Material - 3-teilige Kapuze mit Gummizug - Arm-, Bein- und Taillengummi - innenliegende Nähte - Reißverschlussabdeckung - 3-teilige Schritteinlage - atmungsaktiv - antistatisch CE Kat. III, Typ 5, 6 EN 13982-1, partikeldicht EN 13034, begrenzt spritzdicht EN 1149-5, antistatisch EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln Farbe: hellblau Größen: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL VE: 50 Stück Weitere Beschreibung und technische Daten, Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einwegoverall blau kat. iii typ 5+6, einmalanzug blau, einmalanzug, Schutzanzug, Chemikalienanzug, Overallanzug, Overallschutzanzug |
| | |
| |