| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51614-001528-0493-L Herst.-Nr.: 001528-0493 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Herren-Thermohose, Taille und Beinabschluss aus elastischem Feinripp.
- Flexzonen an der Vorder- und Rückseite und Einsatz im Schritt für eine perfekte Passform.
- Besondere Gewebestruktur auf der Vorder- und Rückseite der Beine, die eine korrekte
- Transpiration an den Muskelpartien garantiert.
-
- Zusammensetzung: 66 % POLYAMID 26 % POLYESTERE 8 % ELASTAN
- Erscheinungsbild: NAHTLOS WELTER-GEWICHT
- Gewicht: 240 GR/MQ
- Lieferbare Größen: S/M-L/XL-2/3XL-4/5XL
-
- ACHTUNG HINWEIS: Bitte unbedingt vor Bestellung die passende Grösse gemäß Tabelle messen,
- um unnötige kostenpflichtige Rücksendungen zu vermeiden!
-
- Weitere Artikel siehe Produktdatenblatt-PDF
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, kälteschutzhose schwarz, unterhose, Thermobekleidung, Thermoshirt, Thermounterwäsche, Sporthose, Sportunterwäsche, Arbeitsunterwäsche |
| | |
| |