Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-B, 1455x830x1450mm, 220l Auffangvolumen, Feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-B, 1455x830x1450mm, 220l Auffangvolumen, Feuerverzinkt
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-B, 1455x830x1450mm, 220l Auffangvolumen, Feuerverzinkt
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-B, 1455x830x1450mm, 220l Auffangvolumen, Feuerverzinkt
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-B, 1455x830x1450mm, 220l Auffangvolumen, Feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-gd-b-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     gd-b-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Lagerung von Fässern oder Gebinden

Ausführung
- „Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech

-„100 mm Unterfahrhöhe

- „verzinkter Gitterrost

 

Typ GD-A

- „für Innenbereich

- „Spritzschutzwände, Sicherungskette

 

Typ GD-B

- „für Außenbereich
- „Spritzschutzwände
- „witterungsbeständige GfK-Haube (rot) mit Gasdruckfedern, Zylinderschloss

 

Typ GD-C

- „für Innenbereich

- „Wände und Haube aus Gitter für natürlichen Luftwechsel

- „Zylinderschloss
 
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- „Gebinderegal Typ GR

- „Fassauflage Typ FA

- „Gitterrost-Zwischenboden Typ ZB

- „steckbare Rollenauflage Typ RA

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.762,27*
€ 1.923,73*
24 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.813,89*
€ 1.978,57*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.825,64*
€ 1.981,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.866,42*
€ 2.020,33*
Lager 638
29 Tage
30
Frei Haus
ab € 2.049,97*
€ 2.230,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.230,19*
€ 2.653,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.206,97*
€ 2.626,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.131,03*
€ 2.535,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.088,67*
€ 2.485,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.049,97*
€ 2.439,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.