Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh FLAMESTAR, aus Pyrotex, bis 250°C, Größe 44cm, Schwarz, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh FLAMESTAR, aus Pyrotex, bis 250°C, Größe 44cm, Schwarz, 1 Stück
Hitzeschutzhandschuh FLAMESTAR, aus Pyrotex, bis 250°C, Größe 44cm, Schwarz, 1 Stück
Hitzeschutzhandschuh FLAMESTAR, aus Pyrotex, bis 250°C, Größe 44cm, Schwarz, 6 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1211-330106
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     330106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
hitzehandschuh bis 250°

Hitzeschutz-Handschutz FLAMESTAR

Zum Einsatz beim Grillen,Backen,Braten, Kochen...

Sehr langlebig, hält um ein vielfaches länger

als Baumwoll-Produkte


Der Hitzeschutz-Handschuh FLAMESTAR besteht aus Pyrostar,

einem Spezialmaterial aus nicht entflammbaren, asbestfreien Material.

Die Innenseite ist mit reiner Baumwolle gefüttert.

Das hitzebeständige Material ist langlebig und hält um ein Vielfaches

länger als Baumwolle.

Er ist abwischbar und hat eine gute Passform.

Der FLAMESTAR Hitzeschutz-Handschuh ist bestens für den

Einsatz beim Grillen, Backen, Braten und Kochen geeignet.


Farbangabe gemäß Artikelbschreibung


Beschreibung und Normen siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, franz mensch hitzeschutzhandschuh, Schweißerhandschuh, Backhandschuh, Kochhandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 638
30
2
Frei Haus
ab € 61,92*
€ 77,35*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 79,30*
€ 99,46*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 77,35*
€ 92,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,59*
€ 88,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,59*
€ 86,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,92*
€ 73,68
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 10,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 154,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.