Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall Eco, PP, Länge: 175 cm, Größe: XL; Farbe: Weiß, 1 VE = 5 Stück


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Overall Eco, PP, Länge: 175 cm, Größe: XL; Farbe: Weiß, 1 VE = 5 Stück
Overall Eco, PP, Länge: 175 cm, Größe: XL; Farbe: Weiß, 1 VE = 5 Stück
Overall Eco, PP, Länge: 175 cm, Größe: XL; Farbe: Weiß, 1 VE = 5 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1211-276219
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     276219
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

Overall "Eco" aus PP

Der Overall "Eco" ist eine besonders günstige Ausführung und eine preisgünstige Alternative zu den hochwertigeren Overalls von Hygostar.

  • günstige Alternative aus PP-Vlies, sehr leichte Qualität
  • Gummizug an Arm und Bund, mit Stehkragen
  • ideal für kurze Einsatzzeiten
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 175 cm
  • Größe: XL
  • 1 Packung = 5 Stück
  • Mindestbestellmenge: 20 x 5 Stück

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

 

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,338*
€ 9,098*
Lager 638
6
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,64*
€ 116,39*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 116,39*
€ 138,5041
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 113,53*
€ 135,1007
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 108,85*
€ 129,5315
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 105,87*
€ 125,9853
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 98,64*
€ 117,3816
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 19,728* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 465,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.