Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuh "Tricot Grip" mit PVC Noppen, Länge 25cm, Weiß, Größe M, 12 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baumwollhandschuh "Tricot Grip" mit PVC Noppen, Länge 25cm, Weiß, Größe M, 12 Paar
Baumwollhandschuh "Tricot Grip" mit PVC Noppen, Länge 25cm, Weiß, Größe M, 12 Paar
Baumwollhandschuh "Tricot Grip" mit PVC Noppen, Länge 25cm, Weiß, Größe M, 12 Paar
Artikel-Nr.:
     638-1211-27155
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     27155
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Baumwoll-Handschuhe "Tricot Grip" mit PVC Noppen

mit Schichtel und eingesetztem Daumen, weiße PVC-Noppen

auf der Innenseite - dadurch sicherer Griff, atmungsaktiv,

waschbar bis 40°C

Hervorragend bei Arbeiten mit rutschigen Gegenständen


Der Trikot-Handschuh "Tricot Grip" mit PVC Noppen besteht aus weißer Baumwolle

mit PVC Noppen.

Der Handschuh hat geschichtelte Finger und einen eingesetzten Daumen.

Die weißen Noppen auf der Handinnenseite sorgen für einen sicheren

Griff.

Der Baumwollhandschuh "Tricot Grip" mit PVC Noppen hat eine sehr gute Passform und ist

atmungsaktiv.

Er ist hervorragend für Arbeiten mit rutschigen Gegenständen geeignet.

 

Farbangabe gemäß Artikelbschreibung


Beschreibung und Normen siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, noppenhandschuh m, noppenhandschuh, feinmechanikerhandschuh weiß, Einweghandschuh, Einweg-Handschuh, Baumwollhandschuh, Baumwoll-Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 638
360
240
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,08*
6 Tage
unbekannt
20
pro Paar
€ 7,90*
ab € 10,69*
€ 14,35*
5 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 14,81*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Paar
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Paar
Mindestbestellmenge: 240 Paar ( entspricht € 739,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.