Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schürze Küchenschürze Vorbinder Bistro-Schürze, Baumwolle, 100x100cm, 210g/m², Farbe Weiß, 30 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schürze Küchenschürze Vorbinder Bistro-Schürze, Baumwolle, 100x100cm, 210g/m², Farbe Weiß, 30 Stück
Schürze Küchenschürze Vorbinder Bistro-Schürze, Baumwolle, 100x100cm, 210g/m², Farbe Weiß, 30 Stück
Schürze Küchenschürze Vorbinder Bistro-Schürze, Baumwolle, 100x100cm, 210g/m², Farbe Weiß, 30 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1211-2040
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze

Schürzen-Klassiker - Bistroschürze Baumwolle


Der weiße Vorbinder besteht aus reiner Baumwolle, der blaue

Vorbinder wird aus einer Mischung aus Baumwolle und Polyester

hergestellt.

Er ist sehr dicht gewebt und mit langen Polyesterbändern ausgestattet.

Der weiße Vorbinder ist bis zu 95°C waschbar, der blaue aber nur

bis 60°C.

Der Vorbinder eignet sich für den Einsatz in der Küche oder im Service.

 

Farbangabe gemäß Artikelbschreibung


Beschreibung und Normen siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, Latz-Schürze, Latzschürze, servierschürzen weiß, bistroschürze, Schürze, Küchenschürze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 13,20*
12 Tage
unbekannt
15
€ 7,90*
ab € 12,93*
€ 17,76*
15 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 18,37*
Lager 638
450
15
Frei Haus
ab € 21,73667*
€ 26,06667*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 26,06667*
€ 31,01934
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 25,76667*
€ 30,66234
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 23,88667*
€ 28,42514
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 23,26667*
€ 27,68734
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 21,73667*
€ 25,86664
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,86834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 391,00005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.