Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fire Entry Handschuh, hitzebeständig 5-Lagen, EN1486, 40cm Länge, Einheitsgröße


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fire Entry Handschuh, hitzebeständig 5-Lagen, EN1486, 40cm Länge, Einheitsgröße
Fire Entry Handschuh, hitzebeständig 5-Lagen, EN1486, 40cm Länge, Einheitsgröße
Fire Entry Handschuh, hitzebeständig 5-Lagen, EN1486, 40cm Länge, Einheitsgröße
Artikel-Nr.:
     638-1188-am32
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     AM32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
hitzeschutzhandschuhe länge 40cm

Einsatzgebiete der Fire Entry Serie:   Direkter Flammeneinbruch

Diese  hitzebeständigen,  5-Lagen Handschuhe  müssen  zusammen  mit  dem

Fire  Entry  Overall  AM30  und  den  Fire  Entry Überschuhen AM31 getragen werden.

IGNIS, Aluminium beschichtet, 95% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, 330g- 1 Schicht

Zwischenschicht: Karbon-Filz 200gm - 3 Lagen

Innere Schicht: Aramid- Viskose 125gm - 1 Lage Silber,

Einheitsgröße

- Länge 40cm

Beschreibung und Technische Daten siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, Feuerbeständiger Handschuh, hitzebeständige Bekleidung, Hitzeschutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 469,60*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 559,54*
€ 665,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 551,34*
€ 656,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 522,55*
€ 621,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 505,82*
€ 601,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 469,60*
€ 558,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.