Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Steppjacke T832, KX3, Steppjacke, Insulatex gefüttert, Graphitgrau, Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid-Steppjacke T832, KX3, Steppjacke, Insulatex gefüttert, Graphitgrau, Größe: 3XL
Hybrid-Steppjacke T832, KX3, Steppjacke, Insulatex gefüttert, Graphitgrau, Größe: 3XL
Hybrid-Steppjacke T832, KX3, Steppjacke, Insulatex gefüttert, Graphitgrau, Größe: 3XL
Artikel-Nr.:
     638-1188-T832GMRXXXL
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     T832
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Kälteschutzjacke

Modernes Design und leistungsstarke Materialien heben diese Jacke von anderen ab. Ein körpergerechtes Design sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Isolierung und Bewegungsfreiheit. Das strapazierfähige Nylon-Außenmaterial in Kombination mit der leichten Insulatex-Wärmeisolierung und den bequemen Strickärmeln sorgt für optimale Wärme und Komfort. Clevere Features wie die beiden seitlichen Reißverschlusstaschen und die Innentaschen bieten sicheren Stauraum.

Funktionen
Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
Strickbund mit aufgerauter Innenseite
Innentasche zur sicheren Lagerung
Elastiecher Bund und Strickbündchen für mehr Komfort und Wärme
Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
4 Taschen für ausreichend Stauraum
Taschen mit Reißverschluss
Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
Frontreißverschluss für einfachen Zugang
Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
Modernes Design mit klaren Linien
Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab

Außenstoff :
Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung 60g

Füllstoff :
100% Polyester 120g

Kontraststoff :
100% Polyester Weftstrick mit gebürsteter Rückseite 

ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke xxxl, kälteschutzjacke, portwest winterjacke, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste, Arbeitshose kurz, Kurzehose, Winterarbeitsjacke, Bundhose, Arbeitsbundhose, Poloshirt, Parka, Pilotenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.