| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-PW382OBRM Herst.-Nr.: PW382 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diese elegante Damenversion des T400 wurde von Frauen entworfen und getestet und sorgt dafür, dass Sie sich von der Masse abheben. Hergestellt aus unserem renommierten 300D Oxford PU-beschichtetem, dauerhaft schmutzabweisendem Gewebe, bietet diese Jacke eine bequeme und großzügige Passform. Zu den cleveren Designmerkmalen gehören der wärmereflektierende Insulatex-Bereich, mehrere Reißverschlusstaschen für sichere Aufbewahrung und die EZEE-Reißverschlusstechnik. Funktionen Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern. Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C Abnehmbare ID-Karten-Tasche Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform Fleecekragen in Kontrastfarbe, zum Schutz gegen Schmutz Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz Einstellbare Kordel am Saum Insulatex hält die Körperwärme, gibt maximalen Komfort Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen Steppfutter für optimale Wärmeisolation Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit Eingetragenes EU- Design Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert Eingetragenes EU- Design 4 Taschen für ausreichend Stauraum Außenstoff : 300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung 190g Futterstoff : 100% Polyester 60g Füllstoff : 100% Polyester 170g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, damenjacke orange, damen jacke, portwest damenjacke, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Warnschutzbekleidung, Norm EN343, EN342, Winterparka, Warnschutz Winter, Winterhose, Damen Warnschutzjacke, Damenwinterjacke |
| | |
| |