| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-PW371YBRL Herst.-Nr.: PW371 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dieses durchdachte PW3 Warnschutz-Steppjacke verfügt über HiVisTex Pro Reflexstreifen für mehr Bewegungsfreiheit. Das Polyester-Ripstop-Außenmaterial in Kombination mit der leichten Insulatex-Wärmeisolierung bietet eine ultraweiche, wasserabweisende Lösung für Outdoor-Bekleidung. Zu den cleveren Features gehören ein Ezee-Zip Reißverschluss und Reißverschlusstaschen für sichere Aufbewahrung. Funktionen Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit Seitliche Reißverschlusstaschen Verdeckte Handytasche Elastiecher Bund und Strickbündchen für mehr Komfort und Wärme Entspricht der Norm EN ISO 20471 Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange) Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband CE zertifiziert 3 Taschen für ausreichenden Stauraum Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert UKCA gekennzeichnet Außenstoff : 100 % Polyester Ripstop 85g Futterstoff : 100% Polyamid 190g Füllstoff : 100% Polyester Füllmaterial 170g Kontraststoff : 94% Polyester, 6% Elasthan 160 g laminiert mit 100% Polyester Mikro Polar Fleece 150g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gelb l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Warnschutzjacke, Warnschutzbekleidung, Norm EN343, EN342, Winterparka, Warnschutz Winter, Winterhose, Damenjacke, Damen Warnschutzjacke, Damenwinterjacke, Steppjacke Winter |
| | |
| |