Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Steppjacke DX471, DX4 Stretch, gefüttert, Körperbetont, Metallgrau, Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid-Steppjacke DX471, DX4 Stretch, gefüttert, Körperbetont, Metallgrau, Größe: XXL
Hybrid-Steppjacke DX471, DX4 Stretch, gefüttert, Körperbetont, Metallgrau, Größe: XXL
Hybrid-Steppjacke DX471, DX4 Stretch, gefüttert, Körperbetont, Metallgrau, Größe: XXL
Artikel-Nr.:
     638-1188-DX474-mgrxxl
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     DX471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Kälteschutzjacke

Die DX4 Steppjacke verfügt über ein ergonomisches, körpergerechtes Design, das Isolierung und Komfort in Einklang bringt. Gepolsterte Insulatex-Einsätze helfen den Körperbereich warm zu halten, während die gestrickten Ärmel für uneingeschränkte Dehnbarkeit und Bewegung sorgen. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, seitliche Eingrifftaschen und Innentaschen bieten viel sicheren Stauraum.

Funktionen
Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
Kontraststoff innen
Innentasche zur sicheren Lagerung
Brusttasche mit Reißverschluss
Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
Einstellbare Kordel am Saum
6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
Seitliche Reißverschlusstaschen
Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
Kontrastfarben
Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
Kontrast Reißverschluss für mehr Style
Ausgestattet mit einer verbesserten Passform

Außenstoff :
Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung 65g

Füllstoff :
100% Polyester 120g

Kontraststoff :
75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan

ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke xxl, kälteschutzjacke, portwest winterjacke, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Jacke gefüttert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.