| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-1188-DX474-mbrs Herst.-Nr.: DX471 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die DX4 Steppjacke verfügt über ein ergonomisches, körpergerechtes Design, das Isolierung und Komfort in Einklang bringt. Gepolsterte Insulatex-Einsätze helfen den Körperbereich warm zu halten, während die gestrickten Ärmel für uneingeschränkte Dehnbarkeit und Bewegung sorgen. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, seitliche Eingrifftaschen und Innentaschen bieten viel sicheren Stauraum. Funktionen Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit Kontraststoff innen Innentasche zur sicheren Lagerung Brusttasche mit Reißverschluss Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz Einstellbare Kordel am Saum 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum Seitliche Reißverschlusstaschen Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen Kontrastfarben Modernes Design mit ergonomischem Schnitt Kontrast Reißverschluss für mehr Style Ausgestattet mit einer verbesserten Passform Außenstoff : Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung 65g Füllstoff : 100% Polyester 120g Kontraststoff : 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, winter jacke s, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Jacke gefüttert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |