Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitskleidung, Steppjacke DX471, Farbe: Schwarz/Grau, Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitskleidung, Steppjacke DX471, Farbe: Schwarz/Grau, Größe: L
Arbeitskleidung, Steppjacke DX471, Farbe: Schwarz/Grau, Größe: L
Arbeitskleidung, Steppjacke DX471, Farbe: Schwarz/Grau, Größe: L
Artikel-Nr.:
     638-1188-DX471-sg-l
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DX471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Kälteschutzjacke

Die DX4 Steppjacke verfügt über ein ergonomisches, Körper nahes Design, um die Isolation und den Komfort in Einklang zu bringen. Gepolsterte Insulatex-Paneele halten den Oberkörper warm, während die gestrickten Ärmel uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bieten. Zwei seitliche Brusttaschen mit Reißverschluss und Innentaschen bieten viel Stauraum.

Funktionen

  • Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
  • Kontraststoff innen
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Bei diesem DX4-Kleidungsstück ist ein kostenloser Notizblock enthalten
  • Brusttasche mit Reissverschluss
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Außenstoff: 100% Nylon 65g
  • Füllstoff: Insulatexfutter 120g
  • Kontraststoff: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan 330g

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke l, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Jacke, DX4, Stretch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.