Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Vibrationshandschuh Anti-Stosshandschuh, bei Einsatz mit Presslufthammer etc., Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Anti-Vibrationshandschuh Anti-Stosshandschuh, bei Einsatz mit Presslufthammer etc., Schwarz
Anti-Vibrationshandschuh Anti-Stosshandschuh, bei Einsatz mit Presslufthammer etc., Schwarz
Anti-Vibrationshandschuh Anti-Stosshandschuh, bei Einsatz mit Presslufthammer etc., Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-1188-A790-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A790
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe

Anti-Vibrations-Handschuh
EN 420 , EN 388 , EN 10819
ANSI/ISEA 105-2011

Speziell entwickelt, um die Auswirkungen von Stößen und
Vibrationen zu reduzieren. Bietet ein hohes Maß an Komfort
und Bewegungsfreiheit beim Einsatz mit Elektrowerkzeugen,
Presslufthammer, Betonbrecher etc.

50% Baumwolle, 45% Nylon,
5% Gummi Chloropren
Schwarz M/8-XL/10

 

Weiter technische Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: anti vibrationshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Stoßschutzhandschuhe, Schnittschutz, Schnittschutzhandschuh, Kettensägenhandschuh, Forsthandschuh, Waldarbeiterhandschuh, Anti-Stosshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,23*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 42,30*
€ 50,34
pro Paar
ab 24 Paar
€ 41,25*
€ 49,09
pro Paar
ab 60 Paar
€ 39,18*
€ 46,62
pro Paar
ab 120 Paar
€ 37,81*
€ 44,99
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 35,23*
€ 41,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.