| |
|
| Artikel-Nr.: 635-36004--16 Herst.-Nr.: 36004--16 EAN/GTIN: 4051086072135 |
| |
|
| | |
| Dinkelspelz des Dinki Nackenhörnchen passt sich jeder Körperbewegung optimal an. Das Dinki Nackenhörnchen ermöglicht eine bequeme Kopfhaltung. Es ist gefüllt mit natürlichem Dinkel. Sehr sanft passt es sich ideal der Nackenform an. Der Nacken wird auf langen Reisen im Auto, Zug oder Flugzeug gestützt. Ideal als entspannende Lesehilfe. Material: 100% Baumwolle Maße (LxB) 35x30 cm Gewicht: 0,4 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | Bordeaux |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nackenhörnchen, Reisekissen Hörnchen, Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, dinkel wärmekissen nacken, kopfhörnchen, körnerkissen nacken, dinkel, hörnchen, körnerkissen, nackenhorn, nackenkissen |
| | |
| |