| |
|
| Artikel-Nr.: 635-28558--01 Herst.-Nr.: 28558--01 EAN/GTIN: 4051086145969 |
| |
|
| | |
| Der Schuhüberzieher ist eine vielseitig einsetzbare Arbeitskleidung für medizinische Einrichtungen, das Schwimmbad und Reinräume. Die Schuhüberzüge sind aus verstärktem Material und dadurch wasserfest . Durch die Einheitsgröße ist der Einweg Überziehschuh für unterschiedliche Schuhgrößen geeignet. Für medizinische Einrichtungen und Feuchträume Optimale Passform durch Gummizug Einheitsgröße Für alle Schuhe bis Größe 48 Packungsinhalt: 100 Stück Der Schuhüberzug besteht aus abriebsfesten Polyethylen (CPE) und ist dadurch flüssigkeitsundurchlässig. Mit Hilfe des Gummizugs und der Einheitsgröße ist der Überziehschuh für unterschiedliche Schuhgrößen geeignet. Material: Polyethylen (CPE) Farbe: blau Größe: 15x42 cm Überschuhe schützen Einrichtungen und Räume vor, an den Schuhe haftenten, Verschmutzungen und Keimen. Dadurch Die Schuhüberzüge sind aus verstärktem Material und dadurch wasserfest. Ideal also für Nassräume und Feuchträume. Weitere Einsatzzwecke Die Einweg Überziehschuhe sind vielseitig verwendbar. Überschuhe für Handwerker, Immobilienbesichtungen, Haushalt, Küche, Garten und viele weitere Einrichtungen. Die wasserdichten Überschuhe eignen sich zudem für Feucht- und Nassräume. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, überziehschuhe blau, einmalüberschuhe, comfort, cpe, med, operation, schuhe |
| | |
| |