Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizon Fitness Elliptical Ergometer Andes 5.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizon Fitness Elliptical Ergometer Andes 5.1
Horizon Fitness Elliptical Ergometer Andes 5.1
Horizon Fitness Elliptical Ergometer Andes 5.1
Horizon Fitness Elliptical Ergometer Andes 5.1
Artikel-Nr.:
     635-22216
Hersteller:
     Horizon
Herst.-Nr.:
     22216
EAN/GTIN:
     4713375369639
Suchbegriffe:
Crosstrainer
Ellipsentrainer
Ergometer
Fahrradergometer
Der Elliptical Ergometer Andes 5.1 kombiniert Leistung, Komfort und eine schlanke, elegante Linie. Das kompakte und effiziente Design erlaubt ein intensives und gelenkschonendes Training ohne großen Platzbedarf. Bewegungsdynamische Pedale sorgen dabei für einen natürlichen Bewegungsablauf. Nach dem Training kann der Ergometer dank Klappmechanismus mit nur einem Handgriff zusammengeklappt werden. Mit den integrierten Transportrollen lässt er sich einfach und schnell verstauen. Mit 12 Trainingsprogrammen sorgt der Ergometer für Abwechslung beim Training. Auch unterschiedliche Trainingsziele lassen sich so effektiv verfolgen. Für noch mehr Abwechslung sorgen benutzerdefinierte Trainingsprogramme. Integrierte Handpulssensoren und Bluetooth Brustgurtempfänger ermöglichen eine genaue Darstellung der Trainingsherzfrequenz. Produkteigenschaften: Klappbarer SixStar Vorderantrieb ECB Magnetbremse Stromversorgung: ext. Netzteil 20 elektronisch gesteuerte Widerstände Bewegungsdynamische Pedale Extras: EnergySaver Modus, Smart Device Halterung, One-Step Folding mit Easy-Lift Griff, Flaschenhalter, Performance HR Wheel Anzeige, Transportrollen, Höhenjustierung, Direktwahltasten Integrierte Handpulssensoren Bluetooth Brustgurtempfänger 5,5“ LC-Display Anzeige: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenz, Watt, Widerstandslevel, UPM, Cardio Compass HR Display, Profil 12 Programme: Manuell, Intervalle, Spiel, Gewichtsverlust, Hügel, Konstante Watt, Reverse Train, Zufall, Zielherzfrequenz Zone, % Zielherzfrequenz, Kraftaufbau, Benutzerdefiniert Entertainment: Sonic Surround Lautsprecher, Audio In/Out Buchse, kompatibel mit beliebten Fitness Apps (unter anderem @Zone, Kinomap und Zwift) Technische Daten: Schrittlänge: 50,8 cm Schwungrad: 8,5 kg Aufstiegshöhe: 26,6 cm Stellfläche (LxBxH): 173x67x171 cm Klappmaße (LxBxH): 102x67x171 cm Produktgewicht: 78 kg Maximales Nutzergewicht: 136 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
2
Frei Haus
ab € 1.398,69*
€ 1.529,45*
7 Tage
2
€ 6,29*
ab € 1.505,54*
€ 1.642,11*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.529,45*
€ 1.820,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.509,84*
€ 1.796,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,66*
€ 1.738,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,91*
€ 1.702,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,69*
€ 1.664,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.