Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizon Fitness Crosstrainer "Andes 5.1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613493306
Hersteller:
     Horizon Fitness
Herst.-Nr.:
     3493306
EAN/GTIN:
     4713375369639
Suchbegriffe:
Crosstrainer
Ellipsentrainer
Ergometer
Fahrradergometer

  • Ergonomisches Design für natürliches Trainingserlebnis
  • Dank Bluetooth kompatibel mit Fitness-Apps
  • Geringer Pedalabastand für gelenkschonendes Training
  • Verstärkte und geräuschoptimierte Laufschienen
  • Ergonomische Griffe für natürlichen Bewegungsablauf


Horizon Fitness Crosstrainer "Andes 5.1": Leistung und Komfort für intensives Training
Der Horizon Fitness Crosstrainer "Andes 5.1" verfügt über wattgesteuerte Programme, die ein effektives Training gewährleisten. Mit insgesamt 12 Programmen, darunter 2 Herzfrequenzprogramme und 1 individuell anpassbares Benutzerprogramm, bietet der "Andes 5.1" eine große Vielfalt an Trainingsmöglichkeiten. Durch die kontinuierliche Überwachung der Herzfrequenz über die Handpulssensoren sowie einen optional erhältlichen Bluetooth-Brustgurt haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Trainingsintensität. Der Crosstrainer ist zudem Bluetooth-kompatibel und kann mit den Apps Zone, Kinomap und Zwift verwendet werden. Dank des durchdachten Sixstar-Rahmens erleben Sie ein natürliches Training. Der gleichmäßige Vorderantrieb, der geringe Pedalabstand, die ergonomisch geformten Griffe und die breiten, dynamischen Pedale sorgen dabei für ein angenehmes und effizientes Training. Nach dem Cardiotraining lässt sich der Crosstrainer mit nur einem Handgriff bequem und platzsparend zusammenklappen.

Ausstattung:
  • LCD-Display
  • Direktwahltasten
  • Handpulssensoren und Brustgurtempfänger
  • Bewegungsdynamische Pedale
  • Transportrollen
  • Höhenausgleich
  • Featherlight-Klappmechanismus
  • Trinkflaschenhalter
  • Energiesparmodus
  • Sonic Surround Lautsprecher
  • Audio In/Out Buchse
  • Kompatibel mit Fitness-Apps (Zone, Kinomap, Zwift)
  • Bluetooth 4.0 kompatibel
  • Smart Geräte-Halterung
  • Grau-Schwarz

Trainingscomputer:
  • 12 Programme: Manuell, Intervalle, Spiel, Konstante Watt, Gewichtsverlust, Reverse Train, Zufall, Zielherzfrequenz-Zone, % Zielherzfrequenz, Kraftaufbau, Benutzdefiniert
  • Anzeige von: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenz, Watt, Widerstandslevel, UPM, Cardio Compass HR Display und Profil

  • Einsatzbereich: Heimsport
  • Belastungsbandbreite: 25-400 Watt
  • Programme: 12
  • Pulsgesteuerte Programme: 2
  • Bremssystem: Magnetbremse
  • Belastungsregelung: Drehzahlunabhängig
  • Widerstandseinstellung: 20 Widerstandsstufen
  • Max. Benutzergewicht: 136 kg
  • Stromversorgung: Netzstrom (240 V)
  • Schrittlänge: 50,8 cm
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 100 kg; Geräte bis 120 kg; Geräte bis 130 kg; Geräte bis 110 kg
  • Ausstattung: Transportrollen; Energiesparmodus; Lautsprecher; Handpuls; Boden-Niveau-Ausgleich; Zubehörfach
  • Trainingscomputer: Brustgurtempfänger; Geschwindigkeit; Herzfrequenz; Pulsgesteuerte Programme; Kalorienverbrauch; Watt/Leistung
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Ablage: Trinkflaschenhalter; Smart Device Halterung
  • Trainingsprogramme: Intervall; Fatburn; Kraft; Hill; Manuell
  • Anzahl Trainingsprogramme: 12
  • Aufstellmaße (LxBxH): 173x67x171 cm
  • Aufstiegshöhe: 26,6 cm
  • Abstellmaße (LxBxH): 173x67x171 cm
  • Schwungrad: 8,5 kg
  • Benutzerprogramme: 1
  • Gerätegewicht: 78 kg
  • Anzahl Benutzerprofile: 1
  • Antriebssystem: Längsrippenriemen
  • Pedalabstand (Q-Faktor): 200 mm

Weitere Suchbegriffe: Heimtrainer, Indoor-Cycling, Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, magnetbremse ergometer, crosstrainer, Cardio, Ausdauersport, Ausdauertraining, Ausdauer, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Cardiotraining, Cardiofitness, Cardiogerät, Ellipsentraining, Cardio-Gerät, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, verbessern, zuhause, Cardio-Training, Cardio-Fitness, Ganzkörpertrainer, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, Trainingsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.403,97*
€ 1.518,28*
Lager 479
2
€ 6,29*
ab € 1.509,54*
€ 1.625,72*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.625,72*
€ 1.934,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,54*
€ 1.904,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,10*
€ 1.833,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.521,26*
€ 1.810,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.509,54*
€ 1.796,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.