Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOHrD HaptikBall, 300 g, ø ca. 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOHrD HaptikBall, 300 g, ø ca. 6 cm
NOHrD HaptikBall, 300 g, ø ca. 6 cm
NOHrD HaptikBall, 300 g, ø ca. 6 cm
NOHrD HaptikBall, 300 g, ø ca. 6 cm
NOHrD HaptikBall, 300 g, ø ca. 6 cm
NOHrD HaptikBall, 300 g, ø ca. 6 cm
NOHrD HaptikBall, 300 g, ø ca. 6 cm
NOHrD HaptikBall, 300 g, ø ca. 6 cm
NOHrD HaptikBall, 300 g, ø ca. 6 cm
Artikel-Nr.:
     635-22130
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     22130
EAN/GTIN:
     4260263013162
Suchbegriffe:
Gewichtsball
Stonie
Medizinball
medizinball
Der Haptikball von NOHrD ist ein vielseitig einsetzbarer Gewichtsball höchster Qualität. Der handgenähte Ball eignet sich zum Drücken, Halten, Heben, Werfen, Schwingen und Spielen. Die Lederoberfläche ist mit Bienenwachsfett behandelt und so vor Schweiß und Wasser geschützt. Eisengranulat als Füllung ermöglicht trotz des Gewichts das Verformen und Kneten des Balles, sodass dieser besonders gut in der Hand liegt. Trainieren Sie mit dem Haptikball Ihre Hand- und Unterarmmuskulatur, bauen Sie beim Kneten des Balles Stress ab oder mobilisieren Sie damit Hand und Unterarm. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gepaart mit hochwertigen Materialien und bester Verarbeitung machen den Haptikball zu einem besonderen Trainingsbegleiter. Produkteigenschaften: Von Hand genäht Mit hochwertigem Bienenwachsfett behandelt Material: Leder Füllung: Eisengranulat Farbe: Braun Gewicht: ca. 300 g Durchmesser (ø): ca. 6 cm
Weitere Suchbegriffe: antistressball, balance, echtleder, kräftigung, mobilisierung, stimulation, stressabbau, unterarmtrainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 6,29*
ab € 40,08*
€ 53,48*
Lager 635
12
€ 5,90*
ab € 40,84*
€ 54,73*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD
2824026
ab € 45,64*
Ähnlich
NOHrD
2824039
ab € 57,33*
Ähnlich
NOHrD
2824013
ab € 44,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.