Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nohrd Gewichtsball "Haptikball" 1.250 g, ø 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612824026
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     2824026
EAN/GTIN:
     04260263011939
Suchbegriffe:
Gewichtsball
Stonie
Medizinball
medizinball

  • Zur Kräftigung, Stimulation und zum Koordinationstraining
  • Auch zum Stressabbau und zur Mobilisierung geeignet
  • Stärkung von Hand- und Unterarmmuskulatur
  • Fördert die Blutzirkulation
  • Gute Haptik dank Eisengranulat-Füllung


Nohrd Gewichtsball "Haptikball": Der verformbare Gewichtsball
Der Nohrd Gewichtsball "Haptikball" ist durch sein tolles Design ein echter Hingucker und außerdem besonders langlebig. Der Ball besteht aus echtem Leder und ist handgenäht. Zum Schutz vor Schweiß und Wasser ist der Gewichtsball mit Bienenwachsfett behandelt. Der Haptikball ist mit Eisengranulat gefüllt, sodass das Gewicht entsteht. Trotz des Gewichtes lässt sich der Ball verformen und liegt somit gut in der Hand. Je nach Fitnessstand wählen Sie aus 4 Gewichtsstufen den für Sie passenden Gewichtsball aus. Je höher das Gewicht, desto größer auch der Durchmesser.

Produktdetails:
  • Material: Leder
  • Füllung: Eisengranulat
  • Farbe: Braun

  • Produktart: Bälle; Handgelenkstrainer

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.250 g, ø 8 cm
Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Gewichts-Bälle, Gewichts-Ball, Gewichtsbälle, Lederball, Gewichtstraining, Gewichtstrainer, Gewichts-Training, Haptikball, Haptikbälle, Haptik-Ball, Haptik-Bälle, Leder-Ball, Lederbälle, Leder-Bälle, Unterarmtrainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
7
€ 6,29*
ab € 45,97*
€ 61,18*
3 Tage
11
€ 5,90*
ab € 49,26*
€ 65,34*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD
2824039
ab € 57,42*
Ähnlich
NOHrD
2824000
ab € 40,08*
Ähnlich
NOHrD
2824013
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.