| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21974 Herst.-Nr.: 21974 EAN/GTIN: 4051086097855 |
| |
|
| | |
| Das Traubenkernsäckchen spendet Ihnen wohlige Wärme an kalten Tagen. Verschiedene Arten das Traubenkernsäckchen zu erwärmen, ermöglichen den schnellen und flexiblen Einsatz des Säckchens. Natürliche Materialien machen das Traubenkernsäckchen zu einer tollen Alternative. Produkteigenschaften: Material: 100% Baumwolle Maße (LxB): 30x30 cm Gewicht: 0,8 kg Erwärmen: Im Backofen bei 150 ° ca. 8 min. In der Mikrowelle ca. 1,5 min bei 600 Watt Weitererhitzen in Schritten von 15 Sekunden Nicht auf dem Rost erhitzen Vor dem Erhitzen mit Wasser anfeuchten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Traubenkern-Kissen, Traubenkernkissen, Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, traubenkernkissen nacken, kopfhörnchen, fit, und, gesund, gesundheitshörnchen, gesundheitskissten, körnerkissen, nackenhorn, traubenkern, kissen, traubenkissen, wärmekissen |
| | |
| |