Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

thermopad Zehenwärmer, Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
thermopad Zehenwärmer, Paar
thermopad Zehenwärmer, Paar
thermopad Zehenwärmer, Paar
thermopad Zehenwärmer, Paar
thermopad Zehenwärmer, Paar
thermopad Zehenwärmer, Paar
Artikel-Nr.:
     635-21961
Hersteller:
     thermopad
Herst.-Nr.:
     21961
EAN/GTIN:
     4260150780207
Suchbegriffe:
Aktiv Körperwärmer
Aktiv Zehenwärmer
Wärmepflaster
wärmepflaster
Besonders beliebt sind die dünnen und bequemen thermopad Zehenwärmer . Mit der Klebeseite werden sie im Zehenbereich auf der Außenseite der Socke angebracht. Skifahrer, Jäger, Radfahrer, aber auch Stadion- und Weihnachtsmarktbesucher freuen sich über angenehm warme Füße bis zu 6 Stunden. Thermopads bestehen aus einer Mischung natürlicher Stoffe: Eisen-Pulver, Salz, Aktivkohle, Wasser und Vermiculit. Diese Mischung wird von einer weichen Membran umgeben, die den Eintritt von Sauerstoff ermöglicht. In Verbindung mit Sauerstoff erwärmt sich das Eisenpulver. Thermopads sind so beschaffen, dass wenige Minuten nach dem Öffnen des luftdichten Beutels je nach Artikel zwischen 6 und 12 Stunden Wärme generiert wird. Eigenschaften Ungefährliche und ungiftige Inhaltsstoffe Nicht entflammbar Einmalartikel Über den Restmüll zu entsorgen Haltbarkeit mehrere Jahre Technische Daten Max. Temperatur: 45 °C Ø-Temperatur: 37 °C Wärmewirkung: ca. 6 Stunden Gewicht: 32 g Maße (LxB): 95x70 mm
Weitere Suchbegriffe: fesd, füße, hot, kalte, pad, prbo, schuh, schuhwärmer, stripe, warme, wärmepad, wärmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermopad
78050
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.