| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21867 Herst.-Nr.: 21867 EAN/GTIN: 4006226021184 |
| |
|
| | |
| Mit seinem Durchmesser und Höhe ist das Togu Dynair Ballkissen XXL speziell für den Einsatzbereich Fitness und Leistungssport konzipiert. Das Togu Dynair Ballkissen XXL ist auf einer Seite mit den runden, sanften Senso-Noppen zur zusätzlichen Stimulierung der Fußreflexzonen, sowie auf der anderen Seite mit dem beliebten, samtig-glatten Classic-Design ausgestattet. Sein großer Durchmesser ermöglicht das Training im hüftbreiten Stand und erlaubt somit ein achsengerechtes Arbeiten zur Verbesserung von Gelenkstabilität, Koordination und Gleichgewicht. Die Höhe des Togu Dynair Ballkissen XXL und das angenehme weiche Material lässt ein gezieltes Training der Rumpfmuskulatur in Bauch- und Rückenlage zu. Das Togu Dynair Ballkissen XXL ist in zwei verschiedenen Schwierigkeitsgraden erhältlich. Eine in seiner Labilität gedämpftere Version (Level III) und eine äußerst labile Version (Level IV). Diese Abstufung der Schwierigkeitsgrade ermöglicht im sport- und bewegungsspezifischen Training eine sinnvolle Leistungssteigerung und Progression der Belastungsreize. Trainingsgerät der Deutschen Snowboard-Nationalmannschaft mit Stöpselverschluß und Pumpe Ausführung: Level IV, extra schwer Material: Ruton und PVC latexfrei belastbar bis 200 kg Gewicht: ca. 2500 g Durchmesser (ø): 50 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Balance Matte, Balance-Pad, Balanciermatte, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, togu aktivkissen, balance kissen, air, balancekissen, ballsitzkissen, dyn, airball, kissen, dynairkissen, rückenschonendes, sitzen, sitzkissen, wackelkissen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 77,05* | € 96,39* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 82,11* | € 102,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 83,55* | € 104,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|