| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21770--11 Herst.-Nr.: 21770--11 EAN/GTIN: 4051086157474 |
| |
|
| | |
| Mit der Sport-Tec Gesichtsauflage desinfizierbar liegen Sie noch bequemer und können so vor allem auch in Bauchlage ideal entspannen. Die Gesichtsauflage ist anatomisch geformt und passt sich dank ihres weichen Materials individuell dem Gesicht an. Durch den integrierten, großen Nasenschlitz bekommen Sie jederzeit problemlos genügend Luft. Die Auflage kann auch als Kopfablage in Rückenlage verwendet werden. Dank der glatten Oberfläche aus TPU-Folie lässt sich die Gesichtsauflage mit herkömmlicher Wischdesinfektion abwischen. Auch das Reinigen mit herkömmlichem Seifenwasser ist möglich. Somit ist die Gesichtsauflage auch bestens für einen vielseitigen und häufigen Gebrauch geeignet. Produkteigenschaften: Desinfizierbar mit herkömmlicher Wischdesinfektion (geringer Alkoholgehalt) Material: Schaumstoff mit TPU-Folie Maße (LxBxH): 27x23x6,5 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Massage-Auflage, Massage-Matte, Massage-Sitzauflage, Massageauflage, Massagematte, Massagesitz, Massagesitzauflage, Massagestuhlauflage, kopfpolster für massagestühle, auflage, gestichtskissen, therapieliegen |
| | |
| |