| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03348 Herst.-Nr.: 03348 EAN/GTIN: 4006226410360 |
| |
|
| | |
| Das Togu Dynair Ballkissen Pro ist das erste Ballkissen kombiniert mit einer stabilen Platte - zwei Geräte in einem! Da das Togu Dynair Ballkissen Pro sowohl als instabile, als auch labile Unterstützungsfläche für sensomotorisches Training und Gleichgewichtstraining eingesetzt werden kann, ist es sehr vielseitig verwendbar. Aber auch im präventiven Training hat das Togu Dynair Ballkissen Pro seinen Einsatz gefunden. Auch im sportartspezifischen Training setzen sich die instabilen und labilen Unterstützungsflächen immer mehr durch, um das Gleichgewichts- und Koordinationsvermögen zu verbessern. Sowohl bei Patienten, als auch bei Sportler ist dieses einfache Trainingssystem von Togu sehr beliebt und wird gerne benutzt. Es sollte in keiner Koordinationsecke fehlen. noch mehr Möglichkeiten für sensomotorisches und koordinatives Training besonders geeignet für den Einbeinstand absolut sicher mit extra rutschsicherem Material Togu Qualität - made in Germany Maße (øxH): 36x10 cm Material: Ruton und PVC latexfrei Gewicht: 2000 g belastbar bis 200 kg Farbe: Ballkissen orange, Bodenplatte schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Balance Matte, Balance-Pad, Balanciermatte, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, togu aktivkissen, balance kissen, air, balancekissen, ballsitzkissen, dyn, airball, kissen, dynairkissen, rückenschonendes, sensomotorisches, sitzen, sitzkissen, training, wackelkissen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,45* | € 121,72* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 96,84* | € 132,68* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,59* | € 145,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|