Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03215 Herst.-Nr.: 03215 EAN/GTIN: 4260346270079 |
| |
|
| | |
| Die Blackroll Groove ist das ideale Regenerationstool zur Selbstmassage und zur Lösung der Myofascia (bindegewebige Umhüllung von Muskeln und Muskelgruppen). Durch die gerillte Oberfläche beginnt die Rolle auf hartem Untergrund zu vibrieren und fördert so die Durchblutung. Material: 100% Recycling-fähig Gerillte Oberfläche Standard-Version Für intensive Anwendungen und Aktivierung Für alle Anwendungen am Boden Starker Massageeffekt Maße: ø 15 cm x 30 cm Härtegrad Standard-mittel Weitere Informationen: | | Modell: | NEU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: faszien, faszienball, faszientraining, massagehilfe, rolle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 25,07* | € 34,33* | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,71* | € 35,62* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 25,71* | € 38,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,08* | € 50,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|