Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Faszienrolle "Groove"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611375871
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     THGRSBKBOXV
EAN/GTIN:
     04260346270079
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle

  • Durchblutung wird verbessert
  • Hautfreundlich, geruchlos
  • Robust, leicht und einfach zu reinigen
  • Frei von chemischen Treibmitteln
  • 100 % recycelbar


Die Blackroll Faszienrolle "Groove": Behandelt effektiv und regeneriert
Mit der Blackroll Faszienrolle "Groove" wird die Durchblutung verbessert, Verklebungen des Bindegewebes gelöst und Muskelbeschwerden effektiv behandelt. Besonders zeichnet die Rolle aus, dass man mit ihr eine Stabilisierung der wichtigen Rumpfmuskulatur erreichen kann. Die geruchslose Blackroll ist aus EPP gefertigt und zu 100 % recyclebar. Die hochwertigen Materialien sind wasserunlöslich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Blackroll Groove (ca. 30x15 cm):
Die Blackroll Faszienrolle "Groove" besitzt eine gerillte Oberfläche. Durch diese beginnt die Rolle auf hartem Untergrund zu vibrieren und fördert dadurch verstärkt die Durchblutung. Sie hat die gleiche Dichte wie die Standard-Version. Die Blackroll Groove ist speziell für eine intensive Aktivierung und Anwendung am Boden geeignet. Für einen starken Massageeffekt während Ihres Regenerationstrainings. Verwenden Sie die Rolle auch um Cellulite vorzubeugen und zu behandeln. Inkl. Übungskarte und Übungs-DVD.

  • Länge: 30 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Durchmesser: 15 cm
  • Eigenschaften: Geruchlos; Leicht zu reinigen; Handlich; Geruchlos; Hautfreundlich; Leicht zu reinigen
  • Im Lieferumfang inkl.: Übungskarte; Übungs-DVD
  • Härtegrad: Mittel
  • Oberflächenbeschaffenheit: Strukturiert
  • Gewicht: 180 g
  • Einsatzbereich: Therapie; Regeneration
  • Material: EPP

Weitere Suchbegriffe: Massagerollen, Massage-Roller, Massageroller, Foam, Roller, Massage, Foamroll, Massage-Rolle, Faszien-Roller, Faszien-Rolle, Faszienrolle, Faszien-Rollen, Faszienrollen, Faszie, Faszien, Faszienroller, Faszientraining, Foamroller, Faszienfitness, Faszientrainer, Faszien-Traning, Faszien-Training, Faszien-Yoga, Yoga, Massage-Gerät, Massagegeräte, Massagegerät, Massage-Geräte, Regeneration, Tiefenmuskulatur, Stretching, Warm-Up, Warmup, Mobilitätstraining, Tiefenmuskulaturtraining, Tiefenmuskulaturtrainer, Regenerationstraining, Fasziengymnastik, Mobilitätstrainer, Rückenschmerzen, vorbeugen, Massage-Rollen, Beweglichkeitstraining, Beweglichkeit, Massagetool, Massagetools, rückenschmerzen, training, Faszienmassage, Massagetrainer, Massage-Trainer, Massage-Tool, Trainer, Tool, Gerät, Faszien-Tool, Faszientool, Faszientherapie, Massage-Tools, Faszienyoga, Tools, Mobilität, verkürzen, optimieren, verbessern, Faszien-Trainer, Geräte, faszien, rolle, Rollmassage, Rollmassagen, Roll-Massage, Roll-Massagen, Roll, Massagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 25,04*
€ 34,76*
3 Tage
70
€ 5,90*
ab € 23,63*
€ 36,13*
Lager 479
52
€ 6,29*
ab € 25,73*
€ 39,55*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.