Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03000--50 Herst.-Nr.: 03000--50 EAN/GTIN: 7613005081191 |
| |
|
| | |
| Das Balance-Pad Mini Duo wurde speziell für Anforderungen im Functional Training entwickelt und eignet sich auch hervorragend für unterwegs. Neben seinem Einsatz als aktives Trainingstool bietet es dem Trainer guten Support beim Anleiten. Die kleinere Fläche ist ideal für einbeinige und einhändige funktionelle Übungen sowie für dynamisches Training. Durch die Verwendung von beiden Balance-Pad Mini wird das Trainingsrepertoire erweitert, es können viele Übungen variiert oder der Schwierigkeitsgrad erhöht werden. Das Balance-Pad Mini passt aufgrund seiner Größe in jede Sporttasche oder ins Handgepäck. Somit eignet es sich auch für das Training auf Reisen oder zur Mitnahme ins Fitnessstudio. Die spezielle Waffelstruktur auf Unter- und Oberseite bietet zum einen Rutschfestigkeit und stimuliert gleichzeitig angenehm die Fußrezeptoren während des barfüßigen Balance-Trainings. Die Dicke von 6 cm verleiht auch dem Balance-Pad Mini die gewünschten destabilisierenden Eigenschaften. Der Schaumstoff gibt nach und der Körper wird ständig gefordert, um das Gleichgewicht zu halten und die Gelenke zu stabilisieren. So werden mehr und tieferliegende Muskeln beansprucht als bei Durchführung derselben Übungen ohne Balance-Pad Mini. Die Steuerungsfunktion des Gehirns wird aktiviert und die Rezeptoren im Bereich der Gelenke und des Fasziensystems werden verstärkt angesprochen. Produkteigenschaften: Material: aufgeschäumter Kunststoff verbesserter Hygieneschutz Dichte 50 kg/pro m³ rutschfest Maße (LxBxH): 41x25x6 cm Gewicht: ca. 0,4 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | Lava |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Gymnastikmatte, Yogamatte, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, gymnastikmatte 200x60, balancetrainer, elite, pad, stabilitäts, trainer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 56,17* | € 79,52* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,58* | € 87,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 68,84* | € 87,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|