Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-544117 Herst.-Nr.: A5029-28 EAN/GTIN: 4027824030286 |
| | | |
|
| | |
| Balance-pad Mini Duo Aus dem weichen AIREX-Schaumstoff ist dieses Balance-pad Mini Duo gearbeitet. Beim Training mit dem Balance-pad Mini Duo werden Mobilität, Stabilität und Balance geübt.Der Körper wird immer wieder gefordert, das Gleichgewicht auszubalancieren und die Gelenke zu stabilisieren, da der AIREX-Schaumstoff nachgibt. Das Trainingsgerät ist eine neue Variante gegen über den bekannten und bewährten Balance-pads.Das Balance-pad Mini Duo wurde speziell für Anforderungen im Funktional-Training entwickelt. Es ist auch super geeignet für unterwegs. Das Balance-pad Mini Duo als aktives Trainingstool bietet auch dem Trainer guten Support beim Anleiten. Produktinformationen zum Balance-pad Mini Duo - Balance-pad Mini Duo lava
- B/L/H 50 x 41 x 6 cm
- Komfortabel, leicht (ca. 350 g) und hervorragend isolierend
- Spezielle Waffelstruktur auf Ober- und Unterseite für Rutschfestigkeit und Stimulation der Fußrezeptoren während des barfüßigen Balance-Trainings
- Gewünschte destabilisierende Eigenschaften durch 6 cm.Dicke
- Barfuß oder mit Socken nutzen
- Multifunktionell verwendbar Indoor, Outdoor und im Wasser
- Pflegeleicht
- Integrierter Sanitized-Schutz, keine Desinfektion notwendig, permanet
- wirksamer Schutz gegen Bakterien und Pilzbefall und cMRSA-Bakterien
- Trocknen an der Luft
- hochwertige Materialien, strenge Qualitätsprüfungen
Wirkungssprektrum des Balance-pad Mini Duo - Aktivierung der Steuerungsfunktion des Gehirn
- Verstärktes Ansprechen der Rezeptoren im Bereich der Gelenke und des Fasziensystems
- Training kann konditionelle und koordinative Fähigkeiten, wie Ausdauer, Kraft, Differenzierungs- und Gleichgewichtsvermögen kombiniert schulen
Anwendungsbereiche des Balance-pad Mini Duo
- Zur Rehabilitation und Fitness-Prävention
- Geeignet für Pilates und Yoga
- BeBalanced
- Ideal für unterwegs
- AIREX-Matte als Unterlage für ideale Ergänzung, insbesondere für Übungen im Seitstütz und Liegen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Gymnastikmatte, Yogamatte, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, gymnastikmatte 200x60, Airex, Balance, Balance-pad, Duo, lava, aktiv, Therapiegerät, Trainingsgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,80* | € 80,07* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 68,52* | € 87,21* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 68,78* | € 87,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|