Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Balance-Pad "Mini" Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612358417
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     2358417
EAN/GTIN:
     7613005081191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Balance-Kreisel

  • Für Koordinations-, Reaktions- und Gleichgewichtstraining
  • Zur Rehabilitation, Therapie und Fitnesstraining einsetzbar
  • Stimuliert die Fußrezeptoren
  • Genoppte Ober- und Unterseite
  • Langlebiges, hautfreundliches Material


Das Airex Balance-Pad "Mini": Hält selbst stärkster Beanspruchung stand
Das Airex Balance-Pad "Mini" besteht aus einem weichem, geschlossenzelligen Schaumstoff. Dadurch ist das Fitness-Pad sehr robust, strapazierfähig und langlebig. Selbst bei Dauerbeanspruchung behält der Balance-Trainer aufgrund der Materialeigenschaften seine hervorragenden Dämpfungseigenschaften und seine Form. Besonders praktisch: Das Material ist wasser- und schmutzabweisend und lässt sich zudem leicht reinigen.

Produktdetails:
  • Schaumstoff
  • Ca. 25x41x6 cm
  • Farbe: Lava
  • 0,35 kg

Lieferbar in Ausführung "Single" - 1 Stück Airex Balance-Pad "Mini" oder als Ausführung "Duo" - 2 Stück Airex Balance-Pad "Mini".

  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Höhe: 6 cm
  • Material: Schaumstoff
  • Farbe: Lava
  • Länge: 41 cm
  • Breite: 25 cm
  • Gewicht: 700 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
Duo
Weitere Suchbegriffe: Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Gymnastikmatte, Yogamatte, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, gymnastikmatte 200x60, gleichgewichtstrainer, Balance-Training, Koordinationstraining, Balancetrainer, Gleichgewichtstraining, Balancetraining, Koordinationstrainer, Pad, Balance-Pads, Koordinationspad, Balancekissen, eckig, rechteckig, Gleichgewichtspolster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 5,90*
ab € 56,80*
€ 80,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,52*
€ 87,21*
Lager 479
17
€ 6,29*
ab € 68,78*
€ 87,28*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
BALANCEPADELIMILA
ab € 30,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.