Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfäustel, 1000g, TÜV/GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Handfäustel, 1000g, TÜV/GS
Detailabbildung - Handfäustel, 1000g, TÜV/GS
Artikel-Nr.:
     6319-A2501910LO
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     A2501910LO
EAN/GTIN:
     4019494333484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel

Fäustel

  • nach DIN 6475
  • mit Stiellänge 280 mm
  • aus geschmiedetem Stahl der Güte C.45
  • sorgfältig gehärtet, allseitig fein geschliffen, Pinne und Bahn poliert, sauberer Kantenbruch
  • Kopf schwarz pulverbeschichtet, mit hellem, geschweiftem Hartholzstiel, Handende schwarz lackiert
  • mit Stahlringkeil
  • Gewicht 1000 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: fäustel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
A2504010LO
ab € 1,40*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
A2501915LO
ab € 8,40*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
A2501801LO
ab € 1,98*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
A2501815LO
ab € 8,89*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
A2501820LO
ab € 10,53*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
A2501802LO
ab € 2,41*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
A2501808LO
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.