Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfäustel, 1500g, TÜV/GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Handfäustel, 1500g, TÜV/GS
Detailabbildung - Handfäustel, 1500g, TÜV/GS
Artikel-Nr.:
     6319-A2501915LO
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     A2501915LO
EAN/GTIN:
     4019494333507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel

Fäustel

  • nach DIN 6475
  • mit Stiellänge 280 mm
  • aus geschmiedetem Stahl der Güte C.45
  • sorgfältig gehärtet, allseitig fein geschliffen, Pinne und Bahn poliert, sauberer Kantenbruch
  • Kopf schwarz pulverbeschichtet, mit hellem, geschweiftem Hartholzstiel, Handende schwarz lackiert
  • mit Stahlringkeil
  • Gewicht 1500 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
1500 g
Weitere Suchbegriffe: fäustel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
A2504010LO
ab € 1,40*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
A2501910LO
ab € 6,16*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
A2501801LO
ab € 1,97*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
A2501815LO
ab € 8,87*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
A2501820LO
ab € 10,58*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
A2501802LO
ab € 2,40*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
A2501808LO
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.