Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz, 4 -polig, Wechsels trombetätigung DILMP20(42V50HZ,48V60HZ)-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8979861
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199262
EAN/GTIN:
     4015081973460
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton hauptschütz
Leistungsschütz für 4-polige Verbraucher, Leistungsschütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3/AC-3e: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Anzahl der Pole: 4 -polig, 380 V 400 V: Ie= 12 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 60 A, gekapselt: Ith= 54 A, 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 5.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, Schaltglieder nach EN 50012., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung Breite: 45 mm, Höhe: 68 mm, Tiefe: 75 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5,5 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 4, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 12 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 22 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 42 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 48 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 24...690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 24...690 V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 10 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 4,5 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 0 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILMP20(42V50HZ,48V60HZ)-PI
Ident Code:
199262
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,84*
€ 45,43*
€ 5,46*
ab € 36,95*
€ 49,31*
Frei Haus
ab € 38,33*
€ 51,31*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,62*
€ 52,80*
€ 5,95*
ab € 40,68*
€ 54,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199456
ab € 6,23*
Zubehör
Eaton
199458
ab € 8,72*
Zubehör
Eaton
199313
ab € 6,25*
Zubehör
Eaton
199319
ab € 9,81*
Zubehör
Eaton
199318
ab € 9,28*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,74*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
199310
ab € 5,31*
Zubehör
Eaton
199309
ab € 6,16*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
199457 DILM12-XHI02-PI
ab € 6,65*
Zubehör
Eaton
199459 DILM12-XHI31-PI
ab € 9,72*
Zubehör
Eaton
DILA-XHI01-S-PI
ab € 8,03*
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 6,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.