Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler-Komplettschrank für eHZ, Bes tückungsvariante A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8667539
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ZSD-ZV-1100-BKE-I/APZ/A
EAN/GTIN:
     4015081913909
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Zählerschrank
Zählerschränke
Zählerkomplettschrank nach VDE AR-N 4101:2015-09, vorverdrahtet bestückt mit Schaltgeräten Zählerfeld mit BKE-A Zählerplatte bestückt, 10mm² Unterer Anschlussraum mit 5 pol. Sammelschienensystem 12x5mm, incl. Anschlussklemmen 16mm² zur Aufnahme selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 63 A Funktionsraum für EVU-Zusatzanwendungen abgedeckt mit verriegelbarem Blindstreifen RJ45-Anschlussbuchse isoliert, lose beigepackt Oberer Anschlussraum mit Hauptleitungsklemme 5x25mm², fingersicher Verteilerfeld mit 5 x 12 TE mit 2x PEN-Schiene in Stecktechnik Verteilerfeld bestückt mit: 1 Stk. PXF-40/4/003-A 12 Stk. PXL-B16/1, verbunden über Phasenschiene EVG-3PHAS/12MODUL Automatenreihen mit Blindstreifen abgedeckt Verdrahtung: 10mm² zw. Hauptleitungsklemme und FI/PEN-Schiene Verbindung zw. FI-Schalter und Automatenreihe APZ: Ja, eingebaut im Verteilerfeld unten, incl. Schutzschlauch für Datenleitung Schutzart: IP31 Maße mm: Höhe 1100, Breite 550, Tiefe 225 Montageart: Aufputz, Breite: 551 mm, Ausführung: eHZ, Höhe: 1101 mm, Tiefe: 225 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 225 mm, Bemessungsstrom: 0 A, Anzahl der Felder: 2, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 550 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 7, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP31
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ZSD-ZV-1100-BKE-I/APZ/A
Ident Code:
191012
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 379,29*
€ 444,85*
€ 65,00*
ab € 430,46*
€ 502,87*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 432,56*
€ 503,46*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 635,85*
€ 729,61*
€ 53,00*
ab € 987,81*
€ 1.103,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,61*
€ 868,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,59*
€ 853,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,34*
€ 814,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,98*
€ 791,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,85*
€ 756,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.