| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-30160205 Herst.-Nr.: 191012 EAN/GTIN: 4015081913909 |
| |
|
| | |
| Zähler-Komplettschrank eHZ, Bestückung A ZSD-ZV-1100-BKEIAPZA Zählerkomplettschrank nach VDE AR-N 4101:2015-09, vorverdrahtet bestückt mit Schaltgeräten Zählerfeld mit BKE-A Zählerplatte bestückt, 10mm² Unterer Anschlussraum mit 5 pol. Sammelschienensystem 12x5mm, incl. Anschlussklemmen 16mm² zur Aufnahme selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 63 A Funktionsraum für EVU-Zusatzanwendungen abgedeckt mit verriegelbarem Blindstreifen RJ45-Anschlussbuchse isoliert, lose beigepackt Oberer Anschlussraum mit Hauptleitungsklemme 5x25mm², fingersicher Verteilerfeld mit 5 x 12 TE mit 2x PEN-Schiene in Stecktechnik Verteilerfeld bestückt mit: 1 Stk. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 0 A | Ausführung: | eHZ | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Stahlblech | Anzahl der Verteilerreihen: | 7 | Anzahl der Felder: | 2 | Mit Montageplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 432,70* | € 506,96* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 636,56* | € 736,41* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 746,86* | € 862,88* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 987,39* | € 1.119,05* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.054,53* | € 2.249,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|