| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8667536 Herst.-Nr.: ZSD-ZV-1100/APZ/A EAN/GTIN: 4015081913862 |
| |
|
| | |
| Zählerkomplettschrank nach VDE AR-N 4101:2015-09, vorverdrahtet bestückt mit Schaltgeräten Zählerfeld mit 3-Punkt-Zählerkreuz bestückt, 10mm² Unterer Anschlussraum mit 5 pol. Sammelschienensystem 12x5mm, incl. Anschlussklemmen 16mm² zur Aufnahme selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 63 A Funktionsraum für EVU-Zusatzanwendungen abgedeckt mit verriegelbarem Blindstreifen RJ45-Anschlussbuchse isoliert, lose beigepackt Oberer Anschlussraum mit Hauptleitungsklemme 5x25mm², fingersicher Verteilerfeld mit 5 x 12 TE mit 2x PEN-Schiene in Stecktechnik Verteilerfeld bestückt mit: 1 Stk. PXF-40/4/003-A 12 Stk. PXL-B16/1, verbunden über Phasenschiene EVG-3PHAS/12MODUL Automatenreihen mit Blindstreifen abgedeckt Verdrahtung: 10mm² zw. Hauptleitungsklemme und FI/PEN-Schiene Verbindung zw. FI-Schalter und Automatenreihe APZ: Ja, eingebaut im Verteilerfeld unten, incl. Schutzschlauch für Datenleitung Schutzart: IP31 Maße mm: Höhe 1100, Breite 550, Tiefe 225 Montageart: Aufputz, Breite: 551 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1101 mm, Tiefe: 225 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 225 mm, Bemessungsstrom: 0 A, Anzahl der Felder: 2, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 550 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 7, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP31 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-ZV-1100/APZ/A | Ident Code: | 191008 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 313,81* | € 366,37* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 356,71* | € 414,97* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 357,26* | € 415,56* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 590,88* | € 683,79* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 918,94* | € 1.034,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|