Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler-Komplettschrank 3-Punktbefestigung A ZSD-ZV-1100/APZ/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-90160292
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191008
EAN/GTIN:
     4015081913862
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Zählerschrank
Zählerschränke

Zähler-Komplettschrank 3-Punktbefestigung A ZSD-ZV-1100/APZ/A

Zählerkomplettschrank nach VDE AR-N 4101:2015-09, vorverdrahtet bestückt mit Schaltgeräten Zählerfeld mit 3-Punkt-Zählerkreuz bestückt, 10mm² Unterer Anschlussraum mit 5 pol. Sammelschienensystem 12x5mm, incl. Anschlussklemmen 16mm² zur Aufnahme selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 63 A Funktionsraum für EVU-Zusatzanwendungen abgedeckt mit verriegelbarem Blindstreifen RJ45-Anschlussbuchse isoliert, lose beigepackt Oberer Anschlussraum mit Hauptleitungsklemme 5x25mm², fingersicher Verteilerfeld mit 5 x 12 TE mit 2x PEN-Schiene in Stecktechnik Verteilerfeld bestückt mit: 1 Stk.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Ansicht links
Weitere Suchbegriffe: eaton zählerschrank 2zp, zählerschrank, zählerschrank eaton, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 312,25*
€ 368,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 313,22*
€ 369,28*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 355,18*
€ 418,91*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 589,45*
€ 686,70*
€ 53,00*
ab € 916,55*
€ 1.045,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,69*
€ 438,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,69*
€ 433,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,99*
€ 416,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,16*
€ 403,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,25*
€ 371,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.