Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GDX 18V-200+GSR 18V-55, L-case


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7707279
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GDX18V-200+GSR
EAN/GTIN:
     4059952596747
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Combo Kit GDX 18V-200 + GSR 18V-55, Dieser bürstenlose Drehschlagschrauber und der bürstenlose Bohrschrauber bilden die perfekte Kombination für professionellen Anforderungen., 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038), Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), L-Case (1 600 A02 6W2) Stromversorgung: Akku, Verpackung: sonstige, mit Ladestation: true, Anzahl der Führungsbohrer: 0, Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen: 0, Anzahl der HSS-Spiralbohrer: 0, Anzahl der Bits gesamt: 0, Anzahl der Sägen: 0, Anzahl der Bohrmaschinen: 0, Gesamtzahl der Maschinen: 2, Anzahl der Sägeblätter: 0, Anzahl der Schleifer: 0, Anzahl der Akkuschrauber: 2, Anzahl der mitgelieferten Akkus: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GDX18V-200+GSR
Ident Code:
06019J2207
Weitere Suchbegriffe: Akkubohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, akku-bohrschrauber bosch 18v 4ah, akku werkzeugset, bosch akku-werkzeugset, Winkelschrauber (Akku), Mittegriffschrauber (Akku), Impulsschrauber (Akku), Pistolengriffschrauber (Akku)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,79*
€ 359,22*
€ 4,90*
ab € 316,06*
€ 360,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,93*
€ 361,04*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 324,14*
€ 366,32*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 324,203*
€ 366,753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,753*
€ 436,436
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,883*
€ 425,881
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,703*
€ 405,437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,603*
€ 398,178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,203*
€ 385,802
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H5203
ab € 132,55*
Sonstiges
Bosch
06019H5209
ab € 227,52*
Sonstiges
Bosch
06019H5202
ab € 116,16*
Sonstiges
Bosch
06019H520B
ab € 260,84*
Sonstiges
Bosch
06019H5204
ab € 224,08*
Sonstiges
Bosch
06019J2204
ab € 126,66*
Sonstiges
Bosch
06019J2205
ab € 140,34*
Sonstiges
Bosch
06019J2206
ab € 272,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.