Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit GDX 18V-200 + GSR 18V-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GDX 18V-200 + GSR 18V-55
Bosch GDX 18V-200 + GSR 18V-55
Bosch GDX 18V-200 + GSR 18V-55
Bosch GDX 18V-200 + GSR 18V-55
Bosch GDX 18V-200 + GSR 18V-55
Bosch GDX 18V-200 + GSR 18V-55
Bosch GDX 18V-200 + GSR 18V-55
Bosch GDX 18V-200 + GSR 18V-55
Bosch GDX 18V-200 + GSR 18V-55
Bosch GDX 18V-200 + GSR 18V-55
Bosch GDX 18V-200 + GSR 18V-55
Bosch GDX 18V-200 + GSR 18V-55
Bosch GDX 18V-200 + GSR 18V-55
Artikel-Nr.:
     C4310-06019J2207
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J2207
EAN/GTIN:
     4059952596747
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Combo Kit GDX 18V-200 + GSR 18V-55. Dieser bürstenlose Drehschlagschrauber und der bürstenlose Bohrschrauber bilden die perfekte Kombination für professionellen Anforderungen. 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-Case (1 600 A02 6W2)
Weitere Informationen:
Anzahl der Akkuschrauber:
2
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Gesamtzahl der Maschinen:
2
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Stromversorgung:
Akku
Mit Ladestation:
true
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Verpackung:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
388 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
441 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
114 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
388 x 441 x 114 mm
Positionierung:
Dieser bürstenlose Drehschlagschrauber und der bürstenlose Bohrschrauber bilden die perfekte Kombination für professionellen Anforderungen.
Titel:
Combo Kit GDX 18V-200 + GSR 18V-55 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
14.05.2022
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | L-Case (1 600 A02 6W2)
SOL Datum:
30.04.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
5,689 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
19,506 dm3
Abmessung Länge:
441 mm
Abmessung Breite:
388 mm
Abmessung Höhe:
114 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,66*
€ 424,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,54*
€ 402,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,29*
€ 390,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,87*
€ 385,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,39*
€ 375,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H5203
ab € 133,15*
Sonstiges
Bosch
06019H5209
ab € 228,35*
Sonstiges
Bosch
06019H5202
ab € 116,56*
Sonstiges
Bosch
06019H520B
ab € 262,67*
Sonstiges
Bosch
06019H5204
ab € 236,09*
Sonstiges
Bosch
06019J2204
ab € 126,82*
Sonstiges
Bosch
06019J2205
ab € 140,02*
Sonstiges
Bosch
06019J2206
ab € 274,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.