Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Artikel-Nr.:
     5417B-p5446744
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J2207
EAN/GTIN:
     4059952596747
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Bosch Combo Kit: Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200 + Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Dieser bürstenlose Drehschlagschrauber und der bürstenlose Bohrschrauber bilden die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen

weiterer Lieferumfang:
  • 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah 1 600 Z00 038
  • L-Case 1 600 A02 6W2
  • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ
Weitere Informationen:
Akkuanzahl:
2
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
1,2
Gewicht mit Akku:
5,69
Grundpreis:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Bosch
Höhe:
114
Breite:
388
Länge:
441
Maschine:
Ja
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akkubohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, akku-bohrschrauber bosch 18v 4ah, akku werkzeugset, bosch akku-werkzeugset, Bosch, Combo, Kit:, Akku-Drehschlagschrauber, GDX, 18V-200
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 317,62*
€ 356,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 315,08*
€ 357,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,06*
€ 358,18*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 323,11*
€ 363,44*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 325,743*
€ 363,873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,99*
€ 426,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,33*
€ 402,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,74*
€ 392,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,02*
€ 386,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,08*
€ 374,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H5203
ab € 132,69*
Sonstiges
Bosch
06019H5209
ab € 228,28*
Sonstiges
Bosch
06019H5202
ab € 117,60*
Sonstiges
Bosch
06019H520B
ab € 261,29*
Sonstiges
Bosch
06019H5204
ab € 235,67*
Sonstiges
Bosch
06019J2204
ab € 126,87*
Sonstiges
Bosch
06019J2205
ab € 140,01*
Sonstiges
Bosch
06019J2206
ab € 274,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.