Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200 mit 2x Akku GBA 18V 4.0Ah in L-Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GDX 18V-200 3400 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GDX 18V-200 3400 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GDX 18V-200 3400 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GDX 18V-200 3400 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GDX 18V-200 3400 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GDX 18V-200 3400 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GDX 18V-200 3400 RPM Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-06019J2206
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J2206
EAN/GTIN:
     4059952596709
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akkuschlagschrauber gdr 18v l...
akku schlagschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200, Der GDX 18V-200 Professional kombiniert bürstenlose Antriebsleistung, eine kompakte Bauweise und eine 2-in-1-Werkzeugaufnahme für höchste Flexibilität. Durch die einzigartige 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit ¼"-Innensechskant und ½"-Vierkant ist er vielseitig und eignet sich ideal für ein sehr breites Anwendungsspektrum. Er verfügt über einen bürstenlosen Hochleistungsmotor und bietet ein Anziehmoment von 200 Nm, ein Losbrechmoment von 350 Nm, eine ausgezeichnete Akkulaufleistung und eine lange Werkzeugslebensdauer. Für eine bessere Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment ist der GDX 18V-200 mit einem Gasgebeschalter ausgestattet. Der GDX 18V-200 Professional ist die ideale Wahl zum Anziehen und Entfernen von Schrauben (M 6 – M 16) bei Arbeiten in Metallblech, Metall oder Holz. Das Gerät ist auch mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Das Gerät verfügt außerdem über Electronic Cell Protection (ECP), ein LED-Licht und einen Gürtelclip. 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-Case (1 600 A02 59U)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Schlagzahl:
4200 1/min | 0-4200 bpm
Max. Drehmoment:
200 Nm
Werkzeugaufnahme:
sonstige | 1/4'' Sechskant Uni | 1/2'' Vierkant
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 3400 1/min | 0-3400 U/min
Akkukapazität:
4.0 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Länge:
147 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
206 mm
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
10.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Breite):
61 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
147 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
206 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
387 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
438 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
114 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
387 x 438 x 114 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
3400 U/min
Akkuspannung:
18.0 V
Losbrechmoment, max.:
350 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
3400 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-3400 min-1
Gewicht exkl. Akku:
1.2 kg
Drehmoment, max.:
200 Nm
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
4200 bpm
Schraubengröße:
M 6 - M 16
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
10.0 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Bürstenlose Antriebsleistung in kompakter Bauweise - einzigartige 2-in-1-Werkzeugaufnahme für höchste Flexibilität
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
2-in-1-Werkzeugaufnahme mit ¼"-Innensechskant und ½"-Außenvierkant garantiert Flexibilität bei einem sehr breiten Anwendungsspektrum | Bürstenloser Motor mit einem Anziehmoment von 200 Nm und Losbrechmoment von 350 Nm für eine hervorragende Akkulaufleistung und eine längere Werkzeuglebensdauer | Bessere Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment dank Gasgebeschalter
Einsatzbereiche:
Schrauben
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2021
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | L-Case (1 600 A02 59U)
SOL Date:
01.05.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Bruttogewicht:
4,565 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
19,324 dm3
Abmessung Länge:
438 mm
Abmessung Breite:
387 mm
Abmessung Höhe:
114 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch akkuschlagschrauber, Drehschlagschrauber (Akku), Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,74*
€ 369,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,46*
€ 363,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,44*
€ 326,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,86*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,90*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,53*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,96*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,60*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,39*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,01*
Zubehör
Bosch
2607017319
ab € 7,05*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,85*
Zubehör
Bosch
2607017326
ab € 16,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.