| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7183029 Herst.-Nr.: 180520 EAN/GTIN: 4015081756858 |
| |
|
| | |
| Frontplatte xEnergy für 2xNZM4, 4 polig, ausfahrbar + Fernantrieb für Feldbreite B=1000mm, IP55 Breite: 1000 mm, Höhe: 640 mm, geeignet für Gehäusebaubreite: 1000 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet für Gehäusebauhöhe: 2000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XM2N44W10C-55-XR | Ident Code: | 180520 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 501,58* | € 574,57* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 505,74* | € 575,13* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,12* | € 625,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 560,88* | € 637,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 613,38* | € 693,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|